※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
ポートパンチャー用標準替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
8
注文コード
10333977
品番
E-08
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
質量(g)
90
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
8
適合機種
RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A
タイプ
丸穴
仕様
鉄用
トラスコ品番
824-8268