※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポートパンチャー用標準替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)9×15 注文コード10333995 品番E-09X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は穴径など88種類から選べます 他の種類を見る

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。

質量(g)90 材質特殊鋼 穴径(Φmm)9×15 適合機種RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A タイプ長穴 仕様鉄用 トラスコ品番824-8287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする