※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
ポートパンチャー用標準替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
9×18
注文コード
10334092
品番
N-09X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
穴径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
質量(g)
170
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
9×18
適合機種
NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3
タイプ
長穴
トラスコ品番
824-8303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10334092
N-09X18
06909576
N-09×18
ポートパンチャー替刃
亀倉精機
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました