NC-GCC16A 横切り刃物 西田製作所 10334853 NC-GCC16A 横切り刃物 西田製作所 10334853 NC-GCC16A 横切り刃物 西田製作所 10334853 NC-GCC16A 横切り刃物 西田製作所 10334853 NC-GCC16A 横切り刃物 西田製作所 10334853

横切り刃物

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【切欠】16×4 注文コード10334853 品番NC-GCC16A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。
油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。

用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物 トラスコ品番828-3303 材質鉄鋼 幅(mm)56 寸法(mm)【切欠】16×4 高さ(mm)110 質量(g)900 下穴径(Φmm)(最小)24 最大板厚(mm)2.3(SS400)、1.0(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする