※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIAMOND
DIAMONDの 電動工具・充電工具アクセサリー
DIAMONDの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
DIAMONDの ポンチ/ダイス
DIAMOND 長穴ダイス8.5X13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10335982
品番
4P1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
用途
油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃
トラスコ品番
805-2973
材質
鉄
摘要
EP-1406V用
質量(g)
76
穴径(Φmm)
8.5×13.0