※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドカーバ刃物(丸スクイ幅4.5ミリ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10336436 品番RC16045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

用途木彫彫刻 仕様丸スクイ刃 トラスコ品番852-1800 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 材質安来鋼青紙1号 質量(g)9 刃幅(mm)4.5
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10336436
2017-05-04
用途:
彫刻作業
サービス業

生産中止品なので探しました。
刃先がしっかりしていて満足です。今回2本購入しましたが、在庫限りだったのでもう少し予備として購入しておけば良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする