※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの 切断/切削
東京オートマックの 木工切削
ウッドカーバ用WH-6ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336655
品番
WCS-100 WH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
WH-6ヘッドの先には、29種類の刃物が取り付け可能です。(ウッドカーバ刃物は別売)
用途
木彫彫刻、接着剤剥し
トラスコ品番
852-1835
適合機種
WCS-100、HMA-100A
材質
アルミ、鉄
質量(g)
250
径(Φmm)
【差込】6
振幅(mm)
1.5
振動数
8000回/分
注意
※ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません