※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの はくり/はつり工具
セラミック刃(錆取り用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃のサイズ(mm)
45×25
注文コード
10336716
品番
SERAMIC-45-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃のサイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
刃のサイズ(mm)
45×25
用途
錆び取り
トラスコ品番
852-1815
適合機種
CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A
材質
セラミック
質量(g)
13
刃厚(mm)
2
刃先形状
平
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません