※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10337057 品番SHAFT-NEW WCS-100-1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。

トラスコ品番852-1816 材質金属、アルミ、ゴム 質量(g)559 長さ(m)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10337057
2025-10-04
用途:
神社仏閣彫刻
吉田建築 様 (建設業・工事業)

手で、掘るより、簡単に、使用できました。とても、仕事てきには、楽があり、早く効率があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする