※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの ドリル
東京オートマックの 木工用
東京オートマックの 木工用ビット・カッター
盆栽専用高級刃物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10337197
品番
RB6015
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
軸径(Φmm)
6.0
材質
安来鋼青紙1号
用途
木彫彫刻
仕様
盆栽専用高級刃物
トラスコ品番
852-1799
適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
形状
丸刃
質量(g)
21
刃幅(mm)
15.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません