※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの ドリル
東京オートマックの 木工用
東京オートマックの 木工用ビット・カッター
盆栽専用高級刃物 3本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10337206
品番
RB-3PCS SET
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
丸刃3サイズのセット品です。
軸径(Φmm)
6.0
材質
安来鋼青紙1号
用途
木彫彫刻
仕様
盆栽専用高級刃物
トラスコ品番
852-1796
適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
セット内容
丸刃幅6・9・15mm各1本セット
形状
丸刃
質量(g)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません