※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦和工業
浦和工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
浦和工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
浦和工業の ヘッド
スタンダードクランプヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10337425
品番
UT12-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途
基板分割、加工などに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3859
セット内容
装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)
235
クランプ径(Φmm)
26