※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦和工業
浦和工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
浦和工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
浦和工業の ヘッド
スタンダードヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10337434
品番
UT01-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途
金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3778
セット内容
装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)
115
先端径(Φmm)
15
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35、3.0、3.175