※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦和工業
浦和工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
浦和工業の 研磨/研削(電動)
浦和工業の 研磨/研削用部品
トルクタイプモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10337468
品番
UM21-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途
UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合
【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番
515-3743
セット内容
ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)
80
質量(g)
170
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500〜150000
外径(Φmm)
31.6
最大トルク(N・cm)
8.8(900g・cm)