※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーロータリーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10337513 品番UT03-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

大径軸受けの採用により、重切削に最適です。

用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3794 セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm 質量(g)150 参考/旧型式UT03-21 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする