※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦和工業
浦和工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
浦和工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
浦和工業の ヘッド
ロングスレンダーヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10337556
品番
UT11-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途
金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3841
セット内容
装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
直径(Φmm)
【先端部】8、【ストレート部】12
質量(g)
120