※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波ハンドピース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10337608 品番US55-21
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。

用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに 適合【専用コントローラー】UC550C トラスコ品番515-3760 質量(g)175 振幅45μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする