※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプねじ切機
IKURATOOLS(育良精機)の チェーザ/ダイヘッド
マイコン替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
805-2752
注文コード
10337705
品番
C19X25
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途
IS-CM82・104用
仕様
薄鋼電線管用
トラスコ品番
805-2752
質量(g)
400
刃長(mm)
100
刃ピッチ(mm)
1.5