※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトボーラー用替刃(超硬刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10337915 品番CRSQ230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。

穴径(Φmm)23 用途IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX用 適合センターピン:CP-50S1 トラスコ品番805-2739 深さ(mm)50 対応機種ISK-LB50SX/ST

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10337915 CRSQ230 68646980 ISK-5QC230 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 1本 7,990 税込8,789 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする