※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトボーラー用替刃(超硬刃)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10338256 品番CCSQ190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番105-2942 適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)、大見工業(MGF30AH、MGF40AH、MGF50AH) 被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応 刃径(Φmm)19 材質(刃)超硬チップ 最大加工厚(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10338256 CCSQ190 68646630 ISK-3QC190 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 1本 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10338378
2018-09-11
用途:
天井の鉄板の穴開け
建設業・工事業

今まで苦労して開けていた穴がライトボーラーによって楽に開けることができるようになって助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
10338238
2018-04-13
用途:
鉄骨補強のための下穴あけ
建設業・工事業

非常に切れ味が良かったです。ギュンギュン吸い込まれるように入っていきました。手頃なお値段で財布にもやさしかったです。また機会があったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする