※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
yamato(ヤマト)
yamato(ヤマト)の 電動工具・充電工具アクセサリー
yamato(ヤマト)の 撹拌
yamato(ヤマト)の 撹拌用部品
ハンドル(M4) YT-04T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10339683
品番
YT-04T
参考基準価格(税別)
¥5,334
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-2002
材質
NBR
幅(mm)
29
高さ(mm)
39
質量(g)
40
奥行(mm)
170
適合ボルト径
M4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません