旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3210 チップブレーカーKR(荒旋削) トラスコ品番695-1082 注文コード10340206 品番SNMA 19 06 16-KR 3210
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号A チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)16 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKR(荒旋削) 材種3210 用途 トラスコ品番695-1082 被削材K 切刃長さ(mm)17.45 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする