サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8.725
材種
5015
注文コード
10340346
品番
SNMG090308-QM 5015
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
5015
被削材
PK
切刃長さ(mm)
8.725
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
サーメット
内接円径(mm)
9.525