サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 研磨(電動)
サンワ(電動工具)の ベベラー
ハイチャンファ SC-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10340557
品番
SC-5
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
面取能力
(600N/mm
2
)3C
(400N/mm
2
)5C
面取り角度(°)
15 〜 45
回転数(min
-1
[回/分])
2810/50Hz、3380/60Hz
電圧(V)
三相 200
電流(A)
2.1/50Hz、1.9/60Hz
消費電力(kW)
0.4
トラスコ品番
852-2729
質量(kg)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500