※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 電動工具 本体
エス・ピー・エアーの 研磨(電動)
エス・ピー・エアーの ポリシャ
アングルサンダーボリッシャー120°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10340575
品番
SP-1508AH-P
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パッドサイズ(Φmm)
125(マジック式)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
ねじ径
5/16-24UNF
全長(mm)
200
空気消費量(m
3
/min)
0.66
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
541-4822
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません