※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ミニサンダー70mmΦ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10340627
品番
SP-1331L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パッドサイズ(Φmm)
70
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ねじ径
M6
全長(mm)
145(パッド付)
空気消費量(m
3
/min)
0.3
質量(kg)
0.7
トラスコ品番
541-4717
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません