※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102101 ガードコーン赤 ミツギロン 10341302 102101 ガードコーン赤 ミツギロン 10341302

ガードコーン赤

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10341302 品番 102101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

重石不要!タンク一体型!
先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。

トラスコ品番375-9610 材質ポリエチレン 幅(mm)370 質量(kg)1.3(満水時3.7) 高さ(mm)757 種類スタンダード 上部穴径(Φmm)24 デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10341302
2020-10-09
用途:
立ち入り禁止
サービス業

コーンベットなど重しを別途追加せずにこのコーン1つで済むのは良い。水を入れて使用していますが、もうっちょと重くなればよかったかなと思います。普通に使用する分には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする