※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10341318
品番
CB-YW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
イエロー/ホワイト
長さ(m)
2
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
854-7515
材質
ABS・PE
質量(g)
340
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません