※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10341327
品番
CB-BW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
ブルー/ホワイト
長さ(m)
2
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
854-7513
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径85mm)
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません