※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10341388
品番
086336 (1.5MX35パイ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
ブルー/ホワイト
長さ(m)
1.5
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
854-7364
材質
ABS・PE
質量(g)
280