※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
カラフルコーン グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10341406
品番
CCG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性があり、変形しにくいです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
用途
工事現場、区画整理等、各種イベントに
トラスコ品番
854-7525
幅(mm)
380
質量(g)
840