※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフルコーン ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10341424 品番CCW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐久性があり、変形しにくいです。

材質ポリエチレン(PE) ホワイト デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途工事現場、区画整理等、各種イベントに トラスコ品番854-7530 幅(mm)380 質量(g)840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする