※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
スコッチコーンミドリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10341458
品番
086848 (G019G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
854-7365
材質
PE
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
デザイン
ライン入り