※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
ミニコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341512
品番
MC-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
デザイン
無地
種類
ミニ
高さ(mm)
450
トラスコ品番
829-0850
質量(g)
600
内径(Φmm)
(上部カット部)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。