※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
やわらかカットスコッチコーンキャップ付 670×380
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10341528
品番
YCSC-RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
工事灯をつける為のエバーキャップ付です。
材質
EVA
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
670
付属品
エバーキャップ
トラスコ品番
854-7565
質量(kg)
1.1