※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
セフティコーン黄反射/黒(錘なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10341573
品番
70-KYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高速道路でも使うタイプのコーンです。
車に踏まれても割れずに戻ります。
材質
軟質塩ビ
色
黄反射/黒
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
トラスコ品番
854-7373
質量(kg)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550