※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングバー黄/黒

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10341616 品番 RB-SA20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

リング部分が切れにくいので長く使えます。

黄色反射/黒 長さ(m)2 パイプ径(Φmm)34 用途工事現場や駐車場に トラスコ品番854-7554 材質塩ビ 質量(g)640

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10341607
2023-12-20
用途:
セメント塗り立て立入禁止
建設業・工事業

軽くてシンプルで扱いやすくできています。蛇口の輪の部分にも柔軟性があり、使用時、出入りにポールから片側だけ開けて出入りを繰り返しても割れにくい構造です。

対象商品:
10341616
2023-09-14
用途:
駐車場
西宮市役所 様 (その他業種)

三角柱の本体と同時購入しました。
通行禁止部分に使用したり駐輪場に使用。

対象商品:
10341616
2022-01-17
用途:
駐輪設備工事
建設業・工事業

丈夫でしっかりしており満足しています。追加が必要な場合は、またこの商品を注文します。

対象商品:
10341616
2017-07-27
用途:
お祭りでの交通整備
株式会社東京自働機械製作所 様

安いのを選びましたが、強度は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする