サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
10341712
品番
SNMG250724-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,700
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
25.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18