※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10341932 品番9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。

イエロー 厚さ(mm)10 材質発泡ポリエチレン 用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に トラスコ品番854-7673 長さ(mm)1700 質量(kg)7.2 内径(Φmm)約63 有効幅(mm)75〜120
注意
※個人宅配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする