※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18 ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341975 18 ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り 日大工業 10341975

ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード10341975 品番18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。

イエロー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番792-4275 幅(mm)75 厚さ(mm)10 質量(kg)8.5 長さ(m)1.7 内径(Φmm)約49 外径(Φmm)約69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10341975
2022-07-20
用途:
足場養生
新日本リフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

足場パイプの養生として使用しました。取り扱いがしやすく見た目もよかったです。

対象商品:
10341975
2019-03-09
用途:
果樹園内の柱の養生
農・林・水産業

事故防止のため購入しました。柱の単管にピッタリ入り視認性も良く満足です。
耐候性はこれから確認していこうと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする