※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 安全ベスト・タスキ
ミドリ安全の 安全ベスト
ミドリ安全の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10342027
品番
K-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
ベスト型
トラスコ品番
811-1271
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
質量(g)
190
テープ地色
蛍光グリーン
色(本体)
黄