コミー
クォーターミラー230×160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10342133
品番
Q5
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。
用途
エレベータ内の接触防止に
トラスコ品番
556-9800
材質
ミラー:高級アクリル、枠(色):発泡塩ビ(ホワイト)
幅(mm)
230
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
160
タイプ
マグネット
奥行(mm)
165
像の大きさ(曲面R)
256
注意
※エレベータ用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません