ビニール式KYボード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10342517 品番 KYB-M(A3YOKO)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。

材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製 タイプA3ヨコ 用途現場の作業前のミーティングに。 トラスコ品番735-7303 寸法(縦×横)(mm)375×475 マイゾックスコード216049

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10342517
2022-10-14
用途:
KY活動
拓進開発興業有限会社 様 (建設業・工事業)

KY活動の打ち合わせの記録を残せて、作業場所に掲示し易い。

対象商品:
10342517
2021-04-26
用途:
携帯基地局メンテナンス 高所作業時
テクニカル田中電設株式会社 様 (運輸・通信業)

もう少し出し入れが簡単だと便利だけど、それ以外は別に問題なしです。

対象商品:
10342526
2020-07-18
用途:
建設工事
建設業・工事業

迅速な対応、あろがとうございました。雨天時も問題なく使えました。

対象商品:
10342526
2018-01-18
用途:
土木現場で毎日朝礼時に使用しています

掲示しておいて見やすいし、ボードの作りもしっかりしているので良かったです。

対象商品:
10342517
2017-10-21
用途:
屋外工事時
牧野興業株式会社 様 (建設業・工事業)

KY用紙の入れだしがかんたん、しかも雨にも強いため大変便利です

対象商品:
10342526
2017-08-28
用途:
現場での掲示

裏の盤面もしっかりしているし、表のカバーも長期間直射日光に照らされても問題なく
使用できるのですが、接続部が弱いように感じます。
現場では、テープで補強して使用していました。
また、用紙も10枚程度入れられると、使い勝手が上がると思います。

対象商品:
10342517
2017-07-18
用途:
作業前のKY
株式会社上杉物産 様

作業前に何種類か購入しました。マグネット式で大変良いです。お勧めの1品。

対象商品:
10342526
2017-07-03
用途:
現場事務所のKYボード
株式会社 吉村設備 様 (建設業・工事業)

紐を通す穴ですが、紐を通す穴にビスで固定するのに穴が大きいです。穴を小さくするか、ビス固定用の穴が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする