※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 作業現場標識
マイゾックスの 法令許可票
法令許可票(労災保険)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342562
品番
HK-2
参考基準価格(税別)
¥802
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
建築現場での設置が義務付けられています。
材質
ポリプロピレン
用途
建築現場の管理
仕様
労災保険関係成立表
トラスコ品番
735-7214
寸法(mm)
400×500
質量(g)
165
マイゾックスコード
213097