ミツギロン
ミツギロンの 修理/点検標識
ミツギロンの 操作禁止テープ
標識シート ガス用 150mmS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342675
品番
G150S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
地下埋設物を掘削工事より守る。
材質
PE
用途
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
仕様
【折込率】シングル
トラスコ品番
868-2892
幅(mm)
150
質量(kg)
1
色
緑
種類
ガス用
長さ(m)
50
耐薬品性
硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性
試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性
脆化温度-100℃以下。
耐久性
ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
注意
※2甲以上で出荷となります。