ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10344014 品番 SB-105
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付

寸法D(Φmm)110 寸法A(Φmm)200 寸法H(mm)410 仕様回転式 材質カルバリウム鋼板 用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 質量(kg)1.01 適合場所危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする