※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和式ベンチレーター
三和式ベンチレーターの 空調/換気関連部品
三和式ベンチレーターの 換気扇本体
三和式ベンチレーターの ルーフファン・ベンチレータ
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10344048
品番
SB-114-SUS
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
寸法D(Φmm)
117
寸法A(Φmm)
200
寸法H(mm)
410
仕様
回転式
材質
ステンレス
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
質量(kg)
1.02
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません