※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和式ベンチレーター
三和式ベンチレーターの 空調/換気関連部品
三和式ベンチレーターの 換気扇本体
三和式ベンチレーターの ルーフファン・ベンチレータ
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10344066
品番
SB-140
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
寸法D(Φmm)
143
寸法A(Φmm)
230
寸法H(mm)
420
仕様
回転式
材質
カルバリウム鋼板
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
質量(kg)
1.18
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません