※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10344075 品番 SB-140-SUS
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付

寸法D(Φmm)143 寸法A(Φmm)230 寸法H(mm)420 仕様回転式 材質ステンレス 用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 質量(kg)1.18 適合場所危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする