※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和式ベンチレーター
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
寸法D(Φmm)
170
94
110
117
123
143
157
170
221
272
310
323
185
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10344093
品番
SB-165
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
寸法D(Φmm)
170
寸法A(Φmm)
270
寸法H(mm)
480
仕様
回転式
材質
カルバリウム鋼板
質量(kg)
1.8
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません